Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Eaton Eaton Moeller MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 2A 230 → 400V, Abschaltvermögen 6 kA xEffect
Artikel-Nr.:
     108EL-7694570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239031 FAZ6-C2/1
EAN/GTIN:
     5059039085392
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Polzahl = 1P
Strom = 2A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 230 → 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = xEffect
Serie = Eaton Moeller
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 62mm
Reset-Betätigungselement Typ = Kippschalter

Eaton 2A, einpolig, Typ C MCB - FAZ6-C2/1 • Thermischer magnetischer Auslösemechanismus - Typ C • 10 kA Ausschaltvermögen • 2 A Nennstrom • Einpolig • 80 mm Höhe, 17,5 mm Breite pro Pol
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
2A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
230 → 400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
xEffect
Serie:
Eaton Moeller
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
62mm
Reset-Betätigungselement Typ:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter 1 polig 6 ka, schutzschalter, eaton schutzschalter, 7694570, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 239031FAZ6C21, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 30,10*
€ 5,90*
ab € 19,06*
€ 30,74*
2 Tage
82
€ 14,99*
ab € 22,55*
€ 38,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,68*
Zubehör
Eaton
274418 Z-IS/SPE-1TE
ab € 6,16*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 54,27*
Zubehör
Eaton
276267 IS-32/2
ab € 16,54*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 81,96*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.