Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetische Schutzschalter, Typ C, FAZ, 2 A, 1-polig, 400 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2290041
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C2/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Produktpalette: FAZ
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene, Panel
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überstromschutzschalter, schutzschalter thermisch, schutzschalter, eaton schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, FAZ6-C2/1, 2290041, 229-0041
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 19,35*
    € 31,04*
    Lager 139
    61
    € 14,99*
    ab € 22,61*
    € 38,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,45*
    € 45,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,99*
    € 40,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.