Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 2P-polig 32A Schwarz IP 40 415V 1-phasig 2 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9227245
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276267 IS-32/2
EAN/GTIN:
     5059039086337
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Anzahl der Pole = 2P
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 40
Nennspannung = 415V
Elektrische Phasen = 1
Griff-Farbe = Schwarz
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 2kA
Länge = 35mm
Breite = 65.5mm
Tiefe = 80mm
Anschlussart = Schraub

Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie IS. Die Lasttrennschalter der Serie IS von Eaton bieten eine zuverlässige Trennung in industriellen Anwendungen. Diese Serie von Trennschaltern ist auf DIN-Schiene montiert und eignet sich für den Einsatz in vielen Schalt- und Steueranwendungen, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Diese Trennschalter verfügen über sehr verschleißfeste Kontakte und Doppelanschlussklemmen mit einer Kapazität von bis zu 50 mmmm². Mit der Schutzart IP40 sind die Geräte für industrielle Umgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von 16 bis 125 A geeignet. Lastschutzschalter mit Trennfunktion Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Serie IS passt auf eine Standard-Frontplatte von 45 X 45 mm Schnellbefestigung für DIN-Schienenmontage mit 2 verriegelbaren Positionen Kompatible Sammelschienen mit der Schaltgeräteserie Xpole durch Verwendung von Die Terminal in Kombination mit Standard-Gabelschiene 2-, 3- und 4-polige Versionen. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
2P
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 40
Nennspannung:
415V
Elektrische Phasen:
1
Griff-Farbe:
Schwarz
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
2kA
Länge:
35mm
Breite:
65.5mm
Tiefe:
80mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, eaton hauptschalter 1 polig, hauptschalter eaton, hauptschalter, 9227245, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 276267IS322, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.