Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Unterspannungsauslöser, für Serie Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ, 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226949
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     212051 FAZ-XUA(230VAC)
EAN/GTIN:
     5059039086122
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Serie = Eaton Moeller
Zur Verwendung mit = Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ
Typ = Unterspannungsauslöser
Steuerspannung = 230V ac

Zubehör Serie FAZ. Professionelles Miniatur-Schutzschalter-Zubehör der Serie FAZ von Eaton. Das Zubehör umfasst Shunts, Sammelschienen, Abdeckungen und Hilfskontakte.
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Zur Verwendung mit:
Sicherungsautomat/FI/LS-Schalter Serie FAZ
Typ:
Unterspannungsauslöser
Steuerspannung:
230V ac
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, sicherungsautomaten schutzschalter, 9226949, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomaten, Eaton, 212051FAZXUA(230VAC), Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Circuit Trips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 108,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,94*
€ 110,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.