Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 50m3/h; 31dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 50m3/h; 31dBA; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 80x80x38mm; 50m3/h; 31dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-8556N
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8556N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 230V AC
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 80x80x38mm
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 50m3/h
Lärmbelastung: 31dBA
Drehzahl: 2800Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 12W
Leitungslänge: 0,31m
Spannungsfrequenz: 50Hz
Lüfter-Art: axial
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,96*
€ 36,43*
€ 5,46*
ab € 32,55*
€ 43,08*
€ 3,90*
ab € 33,16*
€ 43,79*
€ 6,90*
ab € 34,91*
€ 45,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,49*
€ 65,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,50*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,39*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,34*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,41*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.