Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Profitour" 180 - Rucksack für Digitalkameras mit Objektiven / Tablet - Nylon - Schwarz - 10.2" (00139841)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3038985
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139841
EAN/GTIN:
     4047443320865
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Profitour" 180 - Rucksack für Digitalkameras mit Objektiven / Tablet - Nylon - Schwarz - 10.2"
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00139841
Modell  "Profitour" 180
EAN/UPC  4047443320865

Hauptmerkmale

Bildschirmgröße Kompatibilität  26 cm (10.2")
Gewicht  1.35 kg
Gepäckvolumen  15 Liter
Material  Nylon
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  1.35 kg
Material  Nylon
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Bildschirmgröße Kompatibilität  26 cm (10.2")
Gepäckvolumen  15 Liter
Mitgeliefertes Zubehör  Regenschutzhülle für Rucksack, Pfeife, Befestigungsgurt, 9 Trenneinsätze
Funktionen  Einstellbare Unterteilungen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Material:
Nylon
Farbe:
Schwarz
Typ:
Rucksack
Bildschirmgröße Kompatibilität:
26 cm (10.2")
Gepäckvolumen:
15 Liter
Funktionen:
Einstellbare Unterteilungen
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, kameratasche polyester schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack hama, 00139841, hama, schwarz, profitour, rucksack, nylon, kamerarucksack, "profitour", digitalkameras, objektiven, tablet, 10.2, universal, staubresistent, kratzresistent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 111,37*
€ 140,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 120,95*
€ 152,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,99*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,35*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,20*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,68*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,13*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 91,26*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,42*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,68*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,10*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,24*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,28*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,61*
Ähnlich
Hama
00121336
ab € 23,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.