Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie CR2 Li (75005578)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-272892
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     020306
EAN/GTIN:
     5000394020306
Suchbegriffe:
CR-2
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie CR2 Li
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR020306
Modell  Ultra M3 CR2
EAN/UPC  5000394020306

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Ultra M3 CR2 - Kamerabatterie - CR2 - Li
Produkttyp  Kamerabatterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm x 1.6 cm x 2.7 cm
Gewicht  11 g
Batterie  CR2 - Lithium

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kamerabatterie
Breite  1.6 cm
Tiefe  1.6 cm
Höhe  2.7 cm
Gewicht  11 g
  
Batterie  
Typ  CR2
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V
Merkmale  Duracell M3-Technologie

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kamerabatterie
Breite:
1.6 cm
Tiefe:
1.6 cm
Höhe:
2.7 cm
Typ:
CR2
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Merkmale:
Duracell M3-Technologie
Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Klingeltrafo, Klingeltransformator, Lithium Batterie, duracell 3v fotobatterie, klingeltrafo, duracell cr-2, duracell, ultra, 020306, kamerabatterie, lithium, batterie, photo, fotobatterie, blister, 42098, stck, 00168702, stück, 5000394020306, cr17355, dur020306, volt, dura, 110280, 314644, 17355, 75005578, 1pack, cr15h270, foto, 1erpack
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,28*
€ 3,06*
2 Tage
3402
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,30*
10 Tage
22
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,87*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,88*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,39*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,46*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,74*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,36*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.