Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP31ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 11,3 mm - 14,1 mm - f/1,96-2,3 - für NEC NP-PX700, NP-PX700W-08, NP-PX750, NP-PX800, NP-PX800X-08, PX700, PX750, PX800 (100013387)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2125150
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013387
EAN/GTIN:
     5028695610453
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive

Übersicht

Kurzinfo  NEC NP31ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 11.3 mm - 14.1 mm - f/1.96-2.3 - für NEC NP-PX700, NP-PX700W-08, NP-PX750, NP-PX800, NP-PX800X-08, PX700, PX750, PX800
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  100013387
Modell  NP31ZL
EAN/UPC  5028695610453

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC NP31ZL - Weitwinkel-Zoom-Objektiv - 11.3 mm - 14.1 mm
Objektivsystem  Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.96-2.3
Brennweite  11.3 mm - 14.1 mm
Optisches Zoom  1.25 x
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Länge  18.9 cm
Gewicht  1.28 kg
Entwickelt für  NEC NP-PX700W, NP-PX700W-08ZL, NP-PX750U, NP-PX800X, NP-PX800X-08ZL, PX700W, PX750U, PX800X

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  18.9 cm
Durchmesser  15 cm
Gewicht  1.28 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel, Zoom
Für  Projektor
Brennweite  11.3 mm - 14.1 mm
Blendenöffnung  F/1.96-2.3
Optisches Zoom  1.25 x
Projektionsdistanz  0.8 m (Min.) - 6 m (Max)
Projektionsabstand für eine 254,00cm (100") -Leinwand  1.6-2.0m
Projektionsverhältnis  0.75-0.93:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  NEC NP-PX700W, NP-PX700W-08ZL, NP-PX750U, NP-PX800X, NP-PX800X-08ZL, PX700W, PX750U, PX800X

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Länge:
18.9 cm
Durchmesser:
15 cm
Typ:
Weitwinkel-Zoom-Objektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel, Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
11.3 mm - 14.1 mm
Blendenöffnung:
F/1.96-2.3
Optisches Zoom:
1.25 x
Projektionsdistanz:
0.8 m (Min.) - 6 m (Max)
Projektionsabstand für eine 254,00cm (100") -Leinwand:
1.6-2.0m
Projektionsverhältnis:
0.75-0.93:1
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv, 100013387, np31zl, lens, weitwinkelzoomobjektiv, 11.3, 14.1, f/1.962.3, nppx700, nppx700w08, nppx750, nppx800, nppx800x08, px700, px750, px800, f19623, 0750931, weitwinkel, zoom, objektiv, px700w, px800x, wwzoomobjektiv, pxserie, projektionsverhältnis, shiftbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.761,47*
€ 2.980,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.762,90*
€ 2.980,20*
Frei Haus
ab € 2.842,81*
€ 3.072,14*
32 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.191,44*
€ 3.439,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.980,19*
€ 3.546,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,98*
€ 3.511,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.851,57*
€ 3.393,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.793,93*
€ 3.324,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.761,47*
€ 3.286,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.092,03*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 587,83*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.134,87*
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.915,48*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.601,03*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.367,01*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.842,19*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.903,30*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.599,01*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.539,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.