Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP08ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX800X, NP4000/4001/4100/4100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP08ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX800X, NP4000/4001/4100/4100W
NEC NP08ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX800X, NP4000/4001/4100/4100W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-895507
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     50032212
EAN/GTIN:
     5028695605947
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,34
Projektionsverhältnis
1.78 - 2.35: 1
Größe des projizierten Bildes
40 - 500
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX700W, PX800X, NP4000/4001/4100/4100W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,32*
€ 792,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,02*
€ 727,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,27*
€ 704,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.926,34*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,71*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.362,33*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.852,91*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.916,88*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.742,29*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.536,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.