Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP31ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP31ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
NEC NP31ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21012005
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100013387
EAN/GTIN:
     5028695610453
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,25
Projektionsverhältnis
0.75 - 0.93:1
Brennweitenbereich
11.3 - 14.1 mm
Blendenbereich (F-F)
1,96 - 2,3
Projektionsabstand
0.8 - 6 m
Größe des projizierten Bildes
50 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.742,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.935,49*
€ 3.493,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,08*
€ 3.464,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,07*
€ 3.365,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.779,98*
€ 3.308,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.742,29*
€ 3.263,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.091,41*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 592,27*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.137,39*
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.926,34*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,71*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.362,33*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.852,91*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.916,88*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.613,79*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.536,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.