Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP20ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP20ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
NEC NP20ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619250
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003228
EAN/GTIN:
     5028695608962
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,50
Projektionsverhältnis
3.58 - 5.38:1
Brennweitenbereich
52.8 - 79.1 mm
Blendenbereich (F-F)
1,85 - 2,40
Projektionsabstand
3.8 - 35.4 m
Größe des projizierten Bildes
50 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1020 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.907,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,69*
€ 3.630,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.027,66*
€ 3.602,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.957,45*
€ 3.519,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,63*
€ 3.477,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.907,06*
€ 3.459,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.089,58*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 589,25*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.139,83*
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.932,23*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.616,53*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.372,43*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.852,61*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.600,36*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.738,93*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.526,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.