Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP16FL Projektionslinse PX700W PX750U PX800X PX803UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP16FL Projektionslinse PX700W PX750U PX800X PX803UL
NEC NP16FL Projektionslinse PX700W PX750U PX800X PX803UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619245
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003216
EAN/GTIN:
     5028695608924
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Fixes Weitwinkel-Wechselobjektiv für die NEC PX Serie
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsabstand
0.8 - 5.1 m
Produktfarbe
Schwarz
Fixe Apertur
1.85 mm
Feste Brennweite
11.6 mm
Kompatibilität
PX700W PX750U PX800X PX803UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.926,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.070,64*
€ 3.654,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.029,27*
€ 3.604,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.961,41*
€ 3.524,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.930,96*
€ 3.487,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.926,34*
€ 3.482,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.091,41*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 592,27*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.137,39*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,71*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.362,33*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.852,91*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.916,88*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.613,79*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.742,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.