Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP19ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP19ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
NEC NP19ZL Projektionslinse NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619249
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003227
EAN/GTIN:
     5028695608955
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,65
Projektionsverhältnis
2.22 - 3.67:1
Brennweitenbereich
32.9 - 54.2 mm
Blendenbereich (F-F)
1,86 - 2,48
Projektionsabstand
2.4 - 24.1 m
Größe des projizierten Bildes
50 - 300
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX700W, PX750U, PX800X, PX803UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.852,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.966,48*
€ 3.530,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,02*
€ 3.505,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,81*
€ 3.430,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.852,91*
€ 3.394,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.091,41*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 592,27*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.137,39*
Zubehör
NEC
60003216
ab € 2.926,34*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,71*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.362,33*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.916,88*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.613,79*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.742,29*
Zubehör
NEC
60003830
ab € 5.536,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.