Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
NEC PX800X Beamer Großraumprojektor 8000 ANSI Lumen DLP XGA (1024x768) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24460841
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003830
EAN/GTIN:
     5028695610958
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der PX800X, ein hochwertiger Installationsprojektor mit zwei Lampen, ist ideal für Installationen, die stärksten Beanspruchungen standhalten müssen und erstklassige Bildqualität in höchster Auflösung erfordern. Als weltweit erster Projektor unterstützt er STv2, das mit dem OPS-Standard von NEC/Intel kompatibel ist.

Aufgrund seiner Profi-Funktionen ist er ideal für Vermietung/Veranstaltungen, große Unternehmen, Hochschulen, Konferenzräume, Museen und Signage-Anwendungen.

- Zeigen Sie Inhalte, die das Auge auf sich ziehen - XGA-Auflösung, herausragende Helligkeit und Farbspektren bieten den Zuschauern ein echtes Seherlebnis.
- Einfache Einrichtung, selbst an schwierigen Standorten - Dank motorbetriebenem Lens Shift in vertikaler und horizontaler Richtung ist das Einstellen des perfekten Installationsbildes ganz einfach.
- Unkomplizierter Anschluss - dank der Vielzahl an Eingängen, mit denen der Projektor ausgestattet ist. Dazu zählen neben dem innovativen DisplayPort-Anschluss auch verschiedenste analoge, digitale und Netzwerkanschlüsse.
- Zeitsparende Steuerung via Netzwerk - Sparen Sie Kosten durch die komfortabler Wartung, Zeitplanung und das bequeme Content-Management.
- Kostenfreier Download der Steuerungs- und Kontrollsoftware NaViSet Administrator 2 - Zentralisierte Fernwartung aller eingebundenen NEC Displays.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1080 Pixel
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Auto
Horizontal Linsenschwankung Range
0.5 - 0.5 °
Vertical Linsenschwankung Range
-0.1 - 0.1 °
Anzahl der unterstützten optionalen Objektive
7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
8000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
XGA (1024x768)
Kontrastverhältnis
2100:1
Natives Seitenverhältnis
4:3
Projektionsflächenkapazität
50 - 300 "
Projektionsabstand
0.8 - 54 m
Horizontaler Scanbereich
15 - 108 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Matrix Größe
0.7 "
Multimedia
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl S-Video-Eingänge
1
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
BNC Eingänge
5
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19700 g
Breite
504 mm
Tiefe
516 mm
Höhe
192 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
2000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
2500 h
Lampentyp
AC HID
Lampenleistung
400 W
Lampenleistung (economic mode)
320 W
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
43 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Passwortschutz
Ja
Zertifizierung
CE; ErP; TÜV GS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
927 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby)
18 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
752 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.536,60*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 5.640,10*
€ 6.711,72
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 5.596,60*
€ 6.659,95
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 5.551,60*
€ 6.606,40
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 5.536,60*
€ 6.588,55
pro Blatt
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60003263
ab € 82,57*
Zubehör
NEC
50032200
ab € 2.125,92*
Zubehör
NEC
50032201
ab € 2.091,41*
Zubehör
NEC
50032212
ab € 592,27*
Zubehör
NEC
50032213
ab € 2.137,39*
Zubehör
NEC
60003225
ab € 2.604,71*
Zubehör
NEC
60003226
ab € 1.362,33*
Zubehör
NEC
60003227
ab € 2.852,91*
Zubehör
NEC
60003228
ab € 2.916,88*
Zubehör
NEC
60003229
ab € 2.613,79*
Zubehör
NEC
60003223
ab € 454,00*
Zubehör
NEC
100013387
ab € 2.742,29*
Zubehör
NEC
100012901
ab € 208,87*
Zubehör
NEC
60003698
€ 72.085,16*
Zubehör
NEC
60003902
ab € 38.807,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.