Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau, 2 m - geeignet für Geräte mit USB Anschluss (50831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758943
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     50831
EAN/GTIN:
     4040849508318
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) bis USB (M) - USB 2.0 - 2 m - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50831
EAN/UPC  4040849508318

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-Kabel - 2 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  2 m
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  2 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0, RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0, RoHS
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb anschlusskabel typ a 2 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 50831, goobay, grau, wentronic, hispeedkabel, usbzertifikat, usbkabel, hispeed, kabel, zertifikat, geeignet, geräte, anschluss, medium, gerte, speed
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3103
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,91*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,89*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 25,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.