Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB AB 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A USB B Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB AB 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A USB B Grau
Goobay USB AB 300 HiSpeedCert 2.0 3m USB Kabel USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968475
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50832
EAN/GTIN:
     4040849508325
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
68901
ab € 1,40*
Zubehör
Goobay
69915
ab € 5,52*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 3,40*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,60*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,23*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.