Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50960 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50960 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 50960 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 50960 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-63212
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50960
EAN/GTIN:
     4040849509605
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, WEEE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1768
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,85*
€ 2,89*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 2,97*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,74*
€ 28,77*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.