Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 50961 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 50961 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 50961 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau
Goobay 50961 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-63213
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50961
EAN/GTIN:
     4040849509612
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
13
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,63*
€ 4,07*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 4,21*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,81*
€ 12,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 29,30*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.