Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1968433
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50796
EAN/GTIN:
     4040849507960
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay® usb kabel hi-speed usb 2.0
USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.