Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 2 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931950831
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50831
EAN/GTIN:
     4040849508318
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
5er Pack USB 2.0 Hi-Speed Kabel mit USB Zertifikat, Grau, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) 2 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)

- passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- UL-E258105 Style 2725

-

Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: WEEE, CE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ B)
Farbe: Grau
Farbversion: Grau
Kabellänge: 2 m

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3103
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,86*
€ 2,91*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 3,89*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,81*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,78*
€ 25,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,206* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.