Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-63139
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50797
EAN/GTIN:
     4040849507977
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
goobay usb kabel 3,0 m
USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ A)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1069
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,50*
€ 3,83*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,76*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,45*
€ 29,95*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.