Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Verl AA 500 HiSpeed 2.0 5m USB Kabel USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeed 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeed 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-63214
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50962
EAN/GTIN:
     4040849509629
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlaengerungskabel 5m grau typ...
usb verlängerung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
2x AWG 24 2x AWG 28
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 5m
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
201
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,82*
€ 2,85*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 4,89*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,30*
€ 29,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50953
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,47*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,61*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.