Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda ST4000DXA05 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate FireCuda ST4000DXA05 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate FireCuda ST4000DXA05 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7583727
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000DXA05
EAN/GTIN:
     8719706430449
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Seagate FireCuda ST4000DXA05 - Festplatte - 4 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Seagate
Hersteller Art. Nr.  ST4000DXA05
Modell  FireCuda ST4000DXA05
EAN/UPC  8719706430449

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Seagate FireCuda ST4000DXA05 - Festplatte - 4 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Halogen Free, Advanced Format 512e, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  620 g
Lokalisierung  Weltweit
Kombiniert mit  3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  4 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  Halogen Free, Advanced Format 512e, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Breite  101.85 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  620 g
Kombiniert mit  3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  256 MBps
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  300,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  7.2 Watt (typisch)
3.8 Watt (Leerlauf)
1 Watt (Standby)
1 Watt (Sleep-Modus)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
Lokalisierung  Weltweit
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  6.35 cm
Transporttiefe  19.69 cm
Transporthöhe  15.24 cm
Transportgewicht  735 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  300 g @ 2 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
4 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Breite:
101.85 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Kombiniert mit:
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
256 MBps
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
300,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Kennzeichnung:
RoHS
Lokalisierung:
Weltweit
Transportbreite:
6.35 cm
Transporttiefe:
19.69 cm
Transporthöhe:
15.24 cm
Transportgewicht:
735 g
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
300 g @ 2 ms
Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 4tb 3,5", festplatte sata, festplatte sata 4tb, seagate, 7200, st4000dxa05, 4000, firecuda, sata, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", rescue, intern, puffer:, jahre, datenwiederherstellung, puffer, 7200rpm, 256mb, interne, 3.5in, zoll, gaming, 0763649173848, 35in, ssds, externer
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 101,93*
€ 126,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 117,19*
€ 143,76*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 118,18*
€ 144,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 148,20*
2 Tage
13
pro Stück
€ 6,90*
ab € 123,35*
€ 150,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 186,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,19*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,27*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,49*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,10*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 139,66*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 141,95*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,17*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,69*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,31*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 136,74*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,61*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,40*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,54*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 105,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.