Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (4460C076)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PIXMA TS7451a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Canon PIXMA TS7451a Tintenstrahl A4 4800 x 1200 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-7556654
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4460C076
EAN/GTIN:
     4549292198621
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB, Wi-Fi(n) - weiß
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4460C076
Modell  PIXMA TS7451a
EAN/UPC  4549292198621

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TS7451a - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Bildschirm  3.7 cm (1.44")
Originalgröße  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Mediengröße  Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Thermopapier, Karton, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, farbiges Papier, magnetisches Fotopapier, photo paper pro platinum
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa - indirekt
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.3 cm x 20.6 cm x 36.4 cm
Gewicht  8.2 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  3.7 cm (1.44")
Anzeigefunktionen  OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link
Farbe  Weiß
  
Kopieren  
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1, Seitenanpassung, Sortierung der Kopien
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe  4 Farben
Automatisch beidseitig  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  8-Bit
Farbtiefe (intern)  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  35 Blatt
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Transferpapier zum Aufbügeln, Postkarten, Thermopapier, Karton, Fotopapier, matt, glänzendes Papier, mattes Papier, Papier für hohe Auflösung, Seidenmattpapier, farbiges Papier, magnetisches Fotopapier, photo paper pro platinum
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 180 x 250 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm, 91 x 55 mm
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - Letter A (216 x 279 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 13 ipm - s/w
Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe
Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Chrome OS, Apple Mac OS X 10.12.6 - 10.15, iPadOS, macOS 11
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.9 Watt
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Intelligenter Assistent  Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert  Indirekt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe  20 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenkartusche (Farbe)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  40.3 cm
Tiefe  20.6 cm
Höhe  36.4 cm
Gewicht  8.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  42.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% RH (non-condensing)

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,0 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
3.7 cm (1.44")
Anzeigefunktionen:
OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
PIXMA Cloud Link
Farbe:
Weiß
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Kopierfunktionen:
2 auf 1, Seitenanpassung, Sortierung der Kopien
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Automatisch beidseitig:
Ja
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
8-Bit
Farbtiefe (intern):
16-bit
Max. Vorlagenformat:
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
35 Blatt
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
200 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.9 Watt
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert:
Indirekt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie Farbe:
20 Sek.
Breite:
40.3 cm
Tiefe:
20.6 cm
Höhe:
36.4 cm
Geräuschpegel:
42.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% RH (non-condensing)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahldrucker farbe a4, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, pixma, 7451, ts7451a, tintenstrahl, 4460c076, multifunktionsdrucker, weiß, 4460, farbe, legal, original, a4/legal, medien, drucken, blatt, wifi(n, a4legal, wifin, 3in1, weiss, wlan, white, tintenstrahlmultifunktionsdrucker, drucker, 4800
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 94,71*
€ 120,41*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,97*
€ 125,84*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,25*
€ 130,31*
4 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 105,23*
€ 133,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,11*
€ 136,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3731C001
ab € 16,53*
Zubehör
Canon
3730C001
ab € 18,16*
Zubehör
Canon
3713C001
ab € 13,75*
Zubehör
Canon
3712C001
ab € 18,79*
Zubehör
Canon
3712C008
ab € 38,49*
Zubehör
Canon
3713C006
ab € 30,50*
Zubehör
Canon
4460C056
ab € 81,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.