Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Canon PG-560 Schwarz und CL-561 Farbe Multipack
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74334320
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3713C006
EAN/GTIN:
     8714574662978
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Dieses Multipack mit zwei Druckköpfen mit Tinte enthält 1 x 8,3 ml Farbe und 1 x 7,5 ml Schwarz zum Drucken von Dokumenten und lebendig wirkenden Fotos. Mit der Tinte können bis zu 180 lange haltbare Seiten im A4-Format gedruckt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
PIXMA TS5350 PIXMA TS5351 PIXMA TS5352
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen schwarze Tinte
7.5 ml
Volumen Farbtinte
8.3 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
180 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
180 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Kartuschenrücknahme
Ja
OEM-Code
PG-560/CL-561 MULTI
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3773C106
ab € 54,07*
Zubehör
Canon
3773C126
ab € 67,85*
Zubehör
Canon
3773C146
ab € 71,76*
Zubehör
Canon
3773C166
ab € 72,75*
Zubehör
Canon
3773C196
ab € 83,08*
Zubehör
Canon
4460C056
ab € 81,26*
Zubehör
Canon
4460C076
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.