| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-3731C001 Herst.-Nr.: 3731C001 EAN/GTIN: 4549292145038 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte CL-561 Farbtinte Der FINE Druckkopf mit Cyan, Magenta und Gelb Tinte für farbstabile, lebendige Fotodrucke Besondere Merkmale - Zum Drucken von Farbfotos und Dokumenten
- Zum Drucken von bis zu 180 Seiten im Format A4
- 1 Druckkopf mit C/M/Y Farbtinte
Mit der 8,3 ml Tinte werden Fotos und Dokumente in lebendigen Farben gedruckt. Zum Drucken von bis zu 180 Dokumentenseiten im Format A4 – mit der Qualität und Zuverlässigkeit einer original Canon Tinte. Vorteile - Professionelle Dokumentendrucke mit gestochen scharfem Text
- Zum Drucken von bis zu 180 Dokumentenseiten im Format A4 pro Tinte
- Mit der Zuverlässigkeit von original Canon Tinte
- Mit der verlässlich konstanten Qualität von original Canon Tinte
- Mach mit bei der Entlastung der Umwelt, indem du jeden Tintenbehälter zur Wiederverwertung oder zum Recycling gibst
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |