| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-3712C001 Herst.-Nr.: 3712C001 EAN/GTIN: 4549292144628 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte PG-560XL Schwarz mit hoher Reichweite Diese schwarze original Canon Tinte sorgt bei jedem Druck für gestochen scharfen Text Besondere Merkmale - Jetzt noch mehr sparen
- Klarer und deutlicher Text
- Zum Drucken von bis zu 400 Dokumentenseiten im Format A4
Die schwarze Pigmenttinte für klare und deutliche, professionell aussehende Dokumentendrucke. Mit der 14,3 ml Tinte können bis zu 400 lange haltbare Seiten im A4-Format gedruckt werden. Vorteile - Professionelle Dokumentendrucke mit gestochen scharfem Text
- Zum Drucken von bis zu 400 Dokumentenseiten im Format A4 pro Tinte
- Mit der konstanten Zuverlässigkeit und Qualität von original Canon Tinte
- Mach mit bei der Entlastung der Umwelt, indem du jeden Tintenbehälter zur Wiederverwertung oder zum Recycling gibst
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |