Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-CL-561XL Herst.-Nr.: 3730C001 EAN/GTIN: 4549292145014 |
| |
|
| | |
| Canon Tinte CL-561XL Farbtinte mit hoher Reichweite Der FINE Druckkopf mit Cyan, Magenta und Gelb Tinte mit hoher Reichweite für farbstabile, lebendige Fotodrucke Besondere Merkmale - Geld sparen und mehr drucken
- Zum Drucken von Farbfotos und Dokumenten
- Zum Drucken von bis zu 300 Seiten im Format A4
12,2 ml Tinte zum Drucken von bis zu 300 Farbdokumenten und Fotos im Format A4 – mit der Qualität und Zuverlässigkeit einer original Canon Tinte. Vorteile - Für scharfe und deutliche Dokumenten- und Fotodrucke
- Zum Drucken von bis zu 300 Dokumentenseiten im Format A4 pro Tinte
- Mit der konstanten Zuverlässigkeit und Qualität von original Canon Tinte
- Mach mit bei der Entlastung der Umwelt, indem du jeden Tintenbehälter zur Wiederverwertung oder zum Recycling gibst
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TS 5300 Series; Pixma TS 5350; Pixma TS 5350 a; Pixma TS 5350 i; Pixma TS 5350 Series; Pixma TS 5351; Pixma TS 5351 a; Pixma TS 5351 i; Pixma TS 5351 Series; Pixma TS 5352; Pixma TS 5352 a; Pixma TS 5353; Pixma TS 5353 a; Pixma TS 5355 a; Pixma TS 5400 Series; Pixma TS 5450; Pixma TS 5450 Series; Pixma TS 5451; Pixma TS 5452; Pixma TS 7400 Series; Pixma TS 7450; Pixma TS 7450 a; Pixma TS 7450 i; Pixma TS 7450 Series; Pixma TS 7451; Pixma TS 7451 a; Pixma TS 7451 i; Pixma TS 7451 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Canon, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon tonerkartusche cyan, magenta, gelb, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 18,33* | € 24,14* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 18,59* | € 24,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,69* | € 24,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,77* | € 24,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,87* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|