Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5351a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) (3773C126)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7556596
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3773C126
EAN/GTIN:
     4549292197914
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA TS5351a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - weiß
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  3773C126
Modell  PIXMA TS5351a
EAN/UPC  4549292197914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA TS5351a - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6.8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Bildschirm  3.7 cm (1.44")
Originalgröße  216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart  Blätter
Mediengröße  55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Automatisch beidseitig  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.3 cm x 31.5 cm x 14.8 cm
Gewicht  6.3 kg
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  3.7 cm (1.44")
Anzeigefunktionen  OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe  Weiß
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
  
Kopieren  
Max. Dokumentvergrößerung  400%
Max. Dokumentverkleinerung  25%
Max. Kopien  99
Kopierfunktionen  2 auf 1
  
Drucken  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung  4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6.8 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Tintentyp  Canon ChromaLife100
Automatisch beidseitig  Ja
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe  8-bit
Farbtiefe  8-Bit
Farbtiefe (intern)  16-bit
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Max. Vorlagenformat  216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen  216 x 297 mm
Vorlagenart  Blätter
Min. Mediengröße  55 x 89 mm
Max. Mediengröße  A4/Legal
Min. Mediengewicht  64 g/m²
Max. Mediengewicht  300 g/m²
Unterstützter Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität  200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
Papierkassette - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 6.8 Seiten/Min. - Farbe
Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb  19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.9 Watt
  
Verschiedenes  
Spezifikationen für den Direktdruck  PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenkartusche (Schwarz) - Canon PG-560
1 x Tintenkartusche (Farbe) - Canon CL-561
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  40.3 cm
Tiefe  31.5 cm
Höhe  14.8 cm
Gewicht  6.3 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  48.15 cm
Transporttiefe  47.7 cm
Transporthöhe  22.3 cm
Transportgewicht  7.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschpegel  43.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,8 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
3.7 cm (1.44")
Anzeigefunktionen:
OLED-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Büromaschinen-Merkmale:
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe:
Weiß
Max. Dokumentvergrößerung:
400%
Max. Dokumentverkleinerung:
25%
Max. Kopien:
99
Kopierfunktionen:
2 auf 1
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung:
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration:
1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintentyp:
Canon ChromaLife100
Automatisch beidseitig:
Ja
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe:
8-bit
Farbtiefe:
8-Bit
Farbtiefe (intern):
16-bit
Max. Vorlagenformat:
216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen:
216 x 297 mm
Vorlagenart:
Blätter
Min. Mediengröße:
55 x 89 mm
Max. Mediengröße:
A4/Legal
Min. Mediengewicht:
64 g/m²
Max. Mediengewicht:
300 g/m²
Unterstützte Umschlagformate:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Standardmedienkapazität:
200 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Erforderliche Netzspannung:
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb:
19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.9 Watt
Spezifikationen für den Direktdruck:
PictBridge
Breite:
40.3 cm
Tiefe:
31.5 cm
Höhe:
14.8 cm
Transportbreite:
48.15 cm
Transporttiefe:
47.7 cm
Transporthöhe:
22.3 cm
Transportgewicht:
7.7 kg
Geräuschpegel:
43.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahl multifunktionsdrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, pixma, 5351, ts5351a, tintenstrahl, multifunktionsdrucker, weiß, 3773c126, 3773, farbe, original, a4/legal, medien, seiten/min., drucken, blatt, wifi(n, a4legal, seitenmin, wifin, legal, seiten, 3in1, white, inkjet, 4800
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 67,92*
€ 89,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,31*
€ 91,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 70,32*
€ 92,01*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 73,72*
€ 95,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 81,29*
€ 104,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
3731C001
ab € 16,54*
Zubehör
Canon
3730C001
ab € 18,34*
Zubehör
Canon
3713C001
ab € 13,80*
Zubehör
Canon
3712C001
ab € 18,84*
Zubehör
Canon
3712C008
ab € 38,61*
Zubehör
Canon
3713C006
ab € 31,04*
Zubehör
Canon
3773C106
ab € 53,99*
Zubehör
Canon
3773C146
ab € 71,90*
Zubehör
Canon
3773C166
ab € 72,74*
Zubehör
Canon
3773C196
ab € 83,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.