Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 - Festplatte - 18TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512MB (0F38459)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 18 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 18 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 18 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 18 TB Serial ATA III
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 18 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-6472335
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38459
EAN/GTIN:
     8717306633338
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0F38459
EAN/UPC  8717306633338

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar DC HC550 WUH721818ALE6L4 - Festplatte - 18 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern - Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Media Cache Plus, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Kapazität  18 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  512 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Media Cache Plus, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  690 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  18 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  512 MB
Merkmale  Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Media Cache Plus, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  690 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  262 MBps
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  6.5 Watt (typisch)
5.6 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  1.04 g @ 2-200 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
18 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
512 MB
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
262 MBps
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
6.5 Watt (typisch) , 5.6 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
1.04 g @ 2-200 Hz
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd, 7200, hc550, ultrastar, western, digital, wuh721818ale6l4, sata, 721818, 0f38459, 38459, 6gb/s, 6gbs, festplatte, 3.5", intern, puffer:, puffer, 18tb, 18000, 512mb, 7200rpm, 512e, 89cm, ultra, 26.1mm, zoll
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 261,25*
€ 281,91*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 261,96*
€ 284,10*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 262,27*
€ 284,10*
3 Tage
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 278,28*
€ 300,37*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 279,44*
€ 301,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,55*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,91*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,30*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 112,75*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,24*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,68*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 331,43*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 36,75*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,56*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,48*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,22*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 95,34*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.