Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active WOW Ordner 180°, 80mm breit, gelb, Griffloch, abgerundeter Rücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei110600ge_a1.jpg
images/web_details/lei110600ge_a1.jpg
images/web_details/lei110600ge_a2.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI110600GE
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060016
EAN/GTIN:
     4002432120499
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik: 50 % weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz, gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 82 mm. Fassungsvermögen: ca. 500 Blatt (80 g/qm). Maße (H x T x B): 318 x 312 x 82 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 308 x 82 mm
Fassungsvermögen:
ca. 500 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner Active WOW, 180°, DIN A4, 80 mm, breit, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner WOW Active, 82 mm, austauschbares Rückenschild, 180° Ordner Präzisionsmechanik, gelb
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 gelb, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Hartpappordner, Hartpapp-Ordner, Hartpappenordner, Hartpappen-Ordner, Hartpappeordner, Hartpappe-Ordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
1
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 6,66*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 7,09*
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 7,50*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 7,53*
€ 7,69*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,07*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,63*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,74*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,85*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.