Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
images/web_details/frm26859_a02.jpg
images/web_details/frm26859_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRM26809
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26809
EAN/GTIN:
     4015544268096
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vinylhandschuhe Ideal Light, puderfrei von HygonormDie Vinylhandschuhe Ideal Light sind der Topseller unter den Vinyl-Einmalhandschuhen. Und das aus gutem Grund: Die Handschuhe sind besonders günstig. Gerade in Bereichen, in denen viele Einmalhandschuhe gebraucht werden und diese häufig gewechselt werden, sparen Sie mit den Vinylhandschuhen Ideal Light viel Geld. Vinylhandschuhe sind deutlich günstiger als Einmalhandschuhe aus Nitril oder Latex. Wer also einen preiswerten Handschuh sucht und dabei bei Passform und Komfort kleine Abstriche in Kauf nimmt, ist mit dem puderfreien Einmalhandschuh aus Vinyl bestens beraten.Unser Tipp: Verwenden Sie den Vinylhandschuh Ideal Light in der Pflege! Vinylhandschuhe sind im Bereich der Altenpflege und Patientenpflege sehr beliebt. Dank der weichen, glatten Oberfläche fühlt sich der Hautkontakt zu Patienten stets angenehm an. Außerdem bietet der Vinylhandschuh Ideal Light eine gute Tastsensibilität, die bei der Arbeit mit Menschen wichtig ist.Die Eigenschaften der Vinylhandschuhe Ideal Light im Überblick:- leichtes Vinyl-Material- günstiger Preis- zu empfehlen bei einem sehr hohen Verbrauch an Handschuhen- weiche, glatte Oberfläche- gute Tastsensibilität- latexfrei, unsteril- puderfrei, keine Kontamination der Nahrungsmittel oder Proben- beständig gegen biologische Gefahren- beidseitig tragbar- mit Rollrand zum Auffangen von abfließenden TropfenZweckbestimmungFremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und PflegebereichEinsatzbereichfür Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Industrie, medizinische Bereiche und Pflege
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
Grösse 10 / XL
Anreißer (Online):
Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL
Aufzählung (Online):
schweres Vinyl, puderfrei und unsteril bei hohem Handschuh-Verbauch zu empfehlen standhaft gegenüber biologische Gefahren nicht für fettige Lebensmittel einsetzbar mit Rollrand, beidhändiges Tragen möglich Zweckbestimmung: Fremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich: vfür Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Industrie, medizinische Bereiche und Pflege
Kurzbeschreibung (Online):
Vinylhandschuhe Ideal, puderfrei, transparent, Gr. 10/XL, 100 Stück
Langbeschreibung (Online):
Vinylhandschuhe Ideal Light, puderfrei von Hygonorm Die Vinylhandschuhe Ideal Light sind der Topseller unter den Vinyl-Einmalhandschuhen. Und das aus gutem Grund: Die Handschuhe sind besonders günstig. Gerade in Bereichen, in denen viele Einmalhandschuhe gebraucht werden und diese häufig gewechselt werden, sparen Sie mit den Vinylhandschuhen Ideal Light viel Geld. Vinylhandschuhe sind deutlich günstiger als Einmalhandschuhe aus Nitril oder Latex. Wer also einen preiswerten Handschuh sucht und dabei bei Passform und Komfort kleine Abstriche in Kauf nimmt, ist mit dem puderfreien Einmalhandschuh aus Vinyl bestens beraten. Unser Tipp: Verwenden Sie den Vinylhandschuh Ideal Light in der Pflege! Vinylhandschuhe sind im Bereich der Altenpflege und Patientenpflege sehr beliebt. Dank der weichen, glatten Oberfläche fühlt sich der Hautkontakt zu Patienten stets angenehm an. Außerdem bietet der Vinylhandschuh Ideal Light eine gute Tastsensibilität, die bei der Arbeit mit Menschen wichtig ist. Die Eigenschaften der Vinylhandschuhe Ideal Light im Überblick: - leichtes Vinyl-Material - günstiger Preis - zu empfehlen bei einem sehr hohen Verbrauch an Handschuhen - weiche, glatte Oberfläche - gute Tastsensibilität - latexfrei, unsteril - puderfrei, keine Kontamination der Nahrungsmittel oder Proben - beständig gegen biologische Gefahren - beidseitig tragbar - mit Rollrand zum Auffangen von abfließenden Tropfen Zweckbestimmung Fremdschutz (Schutz vor Keimübertragung) im Kranken- und Pflegebereich Einsatzbereich für Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie, Industrie, medizinische Bereiche und Pflege
Ursprungsland:
CN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 2,28*
€ 3,55*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,56*
Lager 273
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,61*
2 Tage
84
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,86*
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 3,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26819
ab € 2,01*
Ähnlich
Franz Mensch
26859
ab € 2,01*
Ähnlich
Franz Mensch
26869
ab € 2,00*
Ähnlich
WBV
1019245
ab € 2,83*
Ähnlich
Franz Mensch
26829
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.