Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
773 | Stromzange, Mess-mA-Prozess mA-Simulator + Spannungsquelle
Artikel-Nr.:
     269-FLUKE-773
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3362365
EAN/GTIN:
     0095969475822
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

Fluke 773 | mA-Prozess-Strommesszange für Signalmessungen im Bereich 4 bis 20 mA ohne Unterbrechung der Schleife.


Benötigen Sie mehr Zeit? Signalmessungen im Bereich 4 bis 20 mA ohne Unterbrechung der Schleife durchführen und dabei Zeit sparen.

Sie eignet sich zur Zeit- und Geldeinsparung, da sie zeitaufwändige Arbeitsschritte unnötig macht. Sie können nun Fehlersuchen und Reparaturen in 4 bis 20-mA-Schleifen durchführen, ohne die Schleife dabei zu unterbrechen oder das System herunterfahren zu müssen.


Ausstattung und Highlights
  • Höchste Genauigkeit ihrer Klasse: 0,2 %
  • Auflösung und Empfindlichkeit von 0,01 mA
  • Messung von 4 bis 20-mA-Signalen ohne Unterbrechen der Schleife
  • Messung von mA-Signalen für analoge Eingänge/Ausgänge an SPS und Steuerungssystem
  • mA-Messbereich: 0 bis 20,99 mA / Genauigkeit 0,2 %
  • mA-Messbereich: 21,0 bis 100,0 mA / Genauigkeit 1 %
  • Serielle Messung mit Messbuchsen: 0 bis 24,00 mA / Genauigkeit 0,2 %
  • mA geben 0 bis 24,00 mA bei 1000Ohm / Genauigkeit 0,2 %
  • mA simulieren 0 bis 24,00 mA / Genauigkeit 0,2 %
  • Geben und Messen von Gleichstromspannungen
  • 4 bis 20-mA-Ein-/Ausgang
  • Skalierter 4 bis 20-mA-Ausgang
  • Doppeldisplay mit Hintergrundbeleuchtung mit einer Anzeige des mA-Messwerts und des Prozentwerts der 4 bis 20-mA-Messspanne
  • Messstellenbeleuchtung beleuchtet schwierig zu sehende Drähte in dunklen Schaltschränken
  • Abnehmbare Zange mit Verlängerungskabel für Messungen an engen Stellen
  • Messung von 10 bis 50 mA-Signalen in älteren Steuerungssystemen unter Verwendung des 99,9-mA-Bereichs
  • Automatisches Ändern des 4 bis 20 mA-Ausgangs für Prüfungen über größere Entfernungen
  • Energiesparfunktion, automatische Abschaltung; zeitgesteuerte Ausschaltung der Hintergrundbeleuchtung verlängert die Batterie-Lebensdauer
  • Hold-Funktion erfasst schwankende Messwerte und zeigt sie an
  • Batterie 4 x 1,5 V, Alkaline, IEC LR6
    Arbeitzeit 12 Stunden beim Geben von 12 mA an 500 Ohm
  • Abmessungen 41,3 mm x 76 mm x 248 mm
  • Gewicht: 415 g
  • Garantie: 3 Jahre, 1 Jahr für die Zange und das Kabel

Lieferumfang
  • Gepolsterte Tragetasche, Messleitungen, Krokodilklemmen, Trageriemen und Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.215,94*
€ 1.321,95*
Frei Haus
ab € 1.216,86*
€ 1.321,96*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.338,51*
€ 1.413,23*
€ 5,90*
ab € 1.410,63*
€ 1.484,48*
Frei Haus
ab € 1.416,88*
€ 1.491,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,23*
€ 1.681,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,30*
€ 1.674,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,11*
€ 1.637,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,02*
€ 1.613,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.338,51*
€ 1.592,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
2646347
ab € 667,20*
Zubehör
Fluke
3362352
ab € 953,58*
Zubehör
Fluke
789
ab € 1.183,60*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,15*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 37,02*
Zubehör
Fluke
3971218
ab € 28,91*
Zubehör
Fluke
1616705
ab € 23,11*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,64*
Zubehör
Fluke
4777186
ab € 1.110,16*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,45*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,35*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,44*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 26,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.