Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TL940 Messleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke TL940 Messleitung
Fluke TL940 Messleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73386097
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1616705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Messkabel
Messleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
900 mm
Steckverbinderdurchmesser
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Isolationsmaterial
PVC
DC-Spannung (max.)
60 V
Stromstärke (maximal)
3 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3947796
€ 958,99*
Zubehör
Fluke
3947781
€ 823,44*
Zubehör
Fluke
3947812
€ 984,69*
Zubehör
Fluke
4400387
€ 9.092,00*
Zubehör
Fluke
3947864
€ 633,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.