Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 787B Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke
Fluke
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172777
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4777186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Kalibrator
Fluke 787B Hand-Multimeter digital Prozess-Stromausgabe CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 30000

TRMS-Multimeter
Schleifenstromkalibrator
Fluke-Connect®-Kompatibel

Das ProcessMeter™ Fluke 787B erweitert Ihre Möglichkeiten bei der Fehlersuche, da dieses kompakte Messgerät die Leistung eines Digitalmultimeters mit höchster Sicherheit und eines Stromschleifenkalibrators vereint. Aufbauend auf den Messfunktionen des robusten Digitalmultimeters Fluke 87 haben Sie jetzt mit dem 787B zusätzlich die Möglichkeit, mA zu messen, zu geben und zu simulieren – und zwar mit einer Genauigkeit und Auflösung, wie Sie es von einem Stromschleifenkalibrator von Fluke erwarten. Kurz gesagt: das ideale Messgerät für Messungen und Kalibrierungen in Stromschleifenanwendungen. Mit der Fluke-Connect®-App können Techniker optional Daten direkt vom Einsatzort drahtlos überwachen, aufzeichnen und mit ihrem Team teilen – jederzeit und überall. Ein optionales Schnittstellenmodul ist verfügbar.

Geben/Messen/Simulieren von 20-mA-Gleichstrom · Gleichzeitige Anzeige des Werts in mA und % des Messbereichs · Digitalmultimeter mit geprüfter Sicherheit gemäß IEC 61010, Messkategorien CAT III 1000 V und CAT IV 600 V · Kompatibilität mit Fluke Connect® zur drahtlosen Datenübertragung und -aufzeichnung (mit optionalem Modul IR3000FC) · Hochwertiges Echteffektiv-Digitalmultimeter (1000 V, 440 mA) · Frequenzmessungen bis zu 20 kHz · Betriebsarten Min/Max/Mittelwert/Hold/Relativwert · Diodentest und Durchgangssummer · Manuelle Stufenfunktion (100 %, 25 %, grob, fein) sowie automatische Stufen- und Rampenfunktion · Von außen zugängliches Batteriefach für einfachen Batteriewechsel.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 1000 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 1000 V
Messbereich A/DC min.: 0.001 mA
Messbereich A/DC max.: 1 A
Messbereich A/AC min.: 0.001 A
Messbereich A/AC max.: 1 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 40 M?
Messbereich Frequenz: 0.5 Hz - 20 kHz
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 0.05 %
Messart: True RMS
Frequenzbereich: 45 Hz - 2 kHz
Schnittstellen: Infrarot
Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA)
Höhe: 203 mm
Breite: 100 mm
Gewicht: 600 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: AC/DC
Typ: 787B
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 30000
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Länge (Tiefe): 50 mm
Kategorie: Hand-Multimeter
Besonderheiten: Prozess-Stromausgabe
Hersteller-Nr.: 4777186
EAN: 0095969819930
Stromgeber: 0 - 20 mA/4 - 20 mA
Max. Bürde 500 ?

Lieferumfang: Premium-Messleitungssatz TL71 · Krokodilklemmen AC72 · Vier Alkali-Batterien Typ AA (eingesetzt) · Kurzanleitung

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.190,52*
€ 1.279,99*
Frei Haus
ab € 1.229,43*
€ 1.280,00*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,79*
€ 1.280,03*
Frei Haus
ab € 1.244,91*
€ 1.334,14*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 1.594,82*
€ 1.651,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,41*
€ 1.965,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,63*
€ 1.954,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,49*
€ 1.918,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,82*
€ 1.897,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 162,87*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,28*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,67*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,79*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 46,19*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,27*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,48*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.