Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218257
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messleitung bananenstecker weiß
Leitungstyp = Prüfspitzen Kit
Leitungslänge = 19.05mm
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031

Die Pomona Ersatz-Messleitungssätze wurden für Fluke, Amprobe, H-P, Tektronix und Wavetek DMM mit 4-mm-Bananensteckern mit Ummantelung entwickelt. Das Sondengehäuse verfügt über einen zweistufigen Formprozess. Der erste Schritt ist Polypropylen für die Steifigkeit der Sonde. Der zweite Schritt besteht aus Santoprene ® -Gummi für den Bedienkomfort, zusätzlichen Isolationsschutz und Kabelzugentlastung. Sondengehäuse und Bananenstecker sind für eine robuste Zugfestigkeit direkt auf den Draht gegossen. Draht ist ein Silikondraht mit hoher Litzenanzahl für extreme Flexibilität und hohe TemperaturbeständigkeitVerschleißanzeige mit dualen extrudierten Silikonleitungen zeigt weiße Innenschicht Für erhöhte Sicherheit. Die Edelstahlspitze verfügt über eine hohe Leitfähigkeit für Präzisionsmessungen. Die Bananensteckerfeder besteht aus vernickeltem Berylliumkupfer für langes Einstecken Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Prüfspitzen Kit
Leitungslänge:
19.05mm
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel, 2218257, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Pomona, 5898, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,18*
€ 31,05*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 22,62*
€ 35,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.