Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 771 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659564
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2646347
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Stromreichweite
0.021 - 0.1 A
Auflösung (DC Spannung)
0.21 µA
Basic accuracy (DC Elektrizität)
1% + 5 counts
Produktfarbe
Grau, Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
212 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,49*
€ 901,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,15*
€ 890,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 736,39*
€ 876,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,64*
€ 842,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,24*
€ 823,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,61*
€ 815,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
Fluke
3362352
ab € 1.060,42*
Zubehör
Fluke
3362365
ab € 1.280,14*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,10*
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,11*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,95*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,16*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,16*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,03*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,80*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.