Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
80PK-26 | Fühler mit freiliegendem Thermoelement Typ K, -40 bis +816°C, 2-pol. Ministecker
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 269
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
269-80PK-26
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
2098714
EAN/GTIN:
0095969242714
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Fluke 80PK-26 Universeller Messfühler, Messbereich: -40 bis 816 °C.
Thermoelement Typ K mit verjüngter Spitze für Oberflächen, Luft und nicht-ätzende Gase.
Ausstattung und Highlights
Messbereich: -40 bis 816 °C
Länge des Messfühlers: 21,2 cm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Multimeter und Vielfachmesszangen-219941
>
Multimeter Zubehör-219979
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Thermoelement
,
Thermoelemente
,
fluke thermoelement typ k
,
temperaturfühler
,
fluke temperaturfühler
,
Thermoelement Typ K
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 186,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 156,29*
€ 186,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 191,57*
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,04*
€ 193,79*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 199,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 269
Versand:
Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke 51 II Multimeter
Fluke
1281142
ab € 352,67*
Zubehör
Fluke 53 II Multimeter Digitales Multimeter
Fluke
3821096
ab € 523,16*
Zubehör
Fluke 54 II B
Fluke
3821081
ab € 627,44*
Zubehör
Fluke 566
Fluke
2837799
ab € 459,76*
Zubehör
Fluke 568
Fluke
2837806
ab € 575,98*
Zubehör
Fluke 572-2
Fluke
4328074
ab € 679,36*
Zubehör
Fluke 714B/EN °C -250 - 2500 °C Eingebaute Anzeige
Fluke
4387869
ab € 1.220,49*
Zubehör
Fluke 87V Multimeter
Fluke
87V
ab € 519,99*
Zubehör
Fluke FLK 52-II Multimeter
Fluke
1281139
ab € 459,69*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
3817435
ab € 1,94*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Buchse für Thermoelement Typ K
RS Pro
3630159
ab € 25,71*
Zubehör
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
3630137
ab € 23,81*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686581
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen