Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

044146 | Sicherheitsmessleitung mit 2 mm Messspitze Leitung 1,4 m, Spitze 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
044146 | Sicherheitsmessleitung mit 2 mm Messspitze Leitung 1,4 m, Spitze 18mm
044146 | Sicherheitsmessleitung mit 2 mm Messspitze Leitung 1,4 m, Spitze 18mm
Artikel-Nr.:
     269-044146
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044146
EAN/GTIN:
     4014651441460
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Prüfspitze

Benning Sicherheitsmessleitungen (044146) mit 2 mm Messspitze für Multimeter


Benning Sicherheitsmessleitungen (044146) mit 2 mm Messspitze für Multimeter
Ausstattung und Highlights
  • Ø 4 mm Sicherheitsmessleitungen
  • 2-teilig, rot/schwarz, L = 1,40 m mit 2 mm Messspitze
  • CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen)
  • CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 13,88*
1 Tag
98
1
€ 6,90*
ab € 11,23*
€ 13,89*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,17*
€ 13,91*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 11,56*
€ 14,33*
Lager 269
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,25*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044686
ab € 183,60*
Zubehör
Benning
044062
ab € 79,03*
Zubehör
Benning
044063
ab € 108,06*
Zubehör
Benning
044688
ab € 283,55*
Zubehör
Benning
044107
ab € 286,61*
Zubehör
Benning
044027
ab € 76,68*
Zubehör
Benning
044687
ab € 179,01*
Zubehör
Benning
044028
ab € 94,52*
Zubehör
Benning
044690
ab € 196,36*
Zubehör
Benning
044066
ab € 203,38*
Zubehör
Benning
044689
ab € 161,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.