Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Ausg 765-1203/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     262-D904A96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1203/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063035
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 18-31,2V 16Ausg 765-1203/100-000
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausgangsstrom:
2 A A
Breite:
60 mm mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
16000 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Funkstandard Bluetooth:
ja
Höhe:
30 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
210 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Zulässige Spannung am Eingang:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 452,77*
€ 485,71*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,33*
€ 506,00*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 470,4638*
€ 513,4353*
Frei Haus
ab € 484,58*
€ 516,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 483,96*
€ 518,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,28*
€ 613,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,73*
€ 598,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,66*
€ 589,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,96*
€ 575,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
€ 101,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-020
€ 35,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-050
€ 50,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-100
€ 73,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-100
€ 87,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-200
€ 127,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-020
€ 51,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
€ 12,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
€ 18,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
€ 25,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
€ 19,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5402/040-020
€ 20,0114*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5403/040-020
€ 20,1314*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5404/040-020
€ 16,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
€ 19,6934*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.