Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B125A90 Herst.-Nr.: 2009-110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockmarker | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Gewicht | 327 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 96,57* | € 114,22* | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 97,13* | € 115,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 100,02* | € 118,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 101,77* | € 120,30* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 98,73* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|