Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1201/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1201/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Grün
Wago 756-1201/060-020 Signalkabel 2 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488009
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1201/060-020
EAN/GTIN:
     4045454521752
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 2 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.