| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-30488211 Herst.-Nr.: 756-5311/040-050 EAN/GTIN: 4045454942106 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktorkabel; einseitig konfektioniert (mit freiem Leitungsende); 4-polig; M12-Stecker axial; offenes Ende; 5 m
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Stecker | 1xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeldurchmesser | 4.7 mm | Verpackungsdaten | Gewicht | 165 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Buchsen für Federkontaktstifte, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter |
| | |
| |