Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1201/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1201/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Grün
Wago 756-1201/060-050 Signalkabel 5 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488010
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1201/060-050
EAN/GTIN:
     4045454521769
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 5 m; einseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; offenes Ende


- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Stecker
1xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
350 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.