| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-30488019 Herst.-Nr.: 756-1204/060-020 EAN/GTIN: 4045454521875 |
| |
|
| | |
| ETHERNET-/PROFINET-Kabel, winklig; 2 m; beidseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker winklig; M12-Stecker winklig
- PUR GN halogenfrei - CAT 5e ES - Schleppkettentauglich - Silikon- und FCKW-frei. - Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit. - UL zugelassen
Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich. Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Stecker | 2xM12 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Produktfarbe | Schwarz, Grün | | Kabelmaterial | Kupfer | | Impedanz | 10 Ohm | Verpackungsdaten | Gewicht | 140 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |