Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1203/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1203/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün
Wago 756-1203/060-200 Signalkabel 20 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30488018
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1203/060-200
EAN/GTIN:
     4045454521868
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 20 m; beidseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; M12-Stecker axial

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
1278 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,29*
€ 146,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.