Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 756-1203/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 756-1203/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
Wago 756-1203/060-100 Signalkabel 10 m Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30454433
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1203/060-100
EAN/GTIN:
     4045454521851
Suchbegriffe:
Profinet Buskabel
Profinet Kabel
Profinet Leitung
Sensorsteckverbinder
ETHERNET-/PROFINET-Kabel, axial; 10 m; beidseitig konfektioniert; D-kodiert; M12-Stecker axial; M12-Stecker axial

- PUR GN halogenfrei
- CAT 5e ES
- Schleppkettentauglich
- Silikon- und FCKW-frei.
- Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Ozon-, UV- und chemische Beständigkeit.
- UL zugelassen

Hinweis: Ggf. sind ausgewählte Artikel nicht bei Ihrer lokalen WAGO Gesellschaft erhältlich.
Bitte beachten Sie, dass die bestellten Mengen im Warenkorb auf die VPE (UVPE) aufgerundet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Stecker
2xM12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabelmaterial
Kupfer
Impedanz
10 Ohm
Verpackungsdaten
Gewicht
700 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.