Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm lgr unbeh LF-K 228qmm RAL7035 LF2002007035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF2002007035 Kabelrinne Grau
Hager LF2002007035 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     262-C154C33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2002007035
EAN/GTIN:
     4012740136594
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 20x20x2000mm lgr unbeh LF-K 228qmm RAL7035 LF2002007035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
20 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
228 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
2
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,39*
1 Tag
76
2
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,39*
2
€ 5,46*
ab € 0,85*
€ 1,46*
2
€ 3,90*
ab € 0,965*
€ 1,645*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507035
ab € 0,625*
Ähnlich
Hager
LF2003507035
ab € 1,66*
Ähnlich
Hager
LF3006007035
ab € 4,58*
Ähnlich
Hager
LF4006007035
ab € 2,58*
Ähnlich
Hager
LF4011007035
ab € 15,055*
Ähnlich
Hager
LF6006007035
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
LF6019007035
ab € 28,575*
Ähnlich
Hager
LF6023007035
ab € 34,28*
Ähnlich
Hager
LF2502507035
ab € 1,83*
Ähnlich
Hager
LF3004507035
ab € 6,86*
Ähnlich
Hager
LF4006107035
ab € 8,045*
Ähnlich
Hager
LF4009007035
ab € 10,66*
Ähnlich
Hager
LF6009007035
ab € 7,755*
Ähnlich
Hager
LF6015007035
ab € 14,36*
Ähnlich
Hager
LF2003607035
ab € 7,3386*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.