Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 782 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 782-607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 782 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 782 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B127A05
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-607
EAN/GTIN:
     4045454084721
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 782 0,2-6qmm gnge 1Etage APL_erf. 782-607
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
8 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
43.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
82.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemme grün, reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,8285*
€ 3,6385*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 2,9713*
€ 3,8013*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,138*
€ 3,998*
1
€ 5,46*
ab € 2,78*
€ 4,05*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,52611*
€ 4,47611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,47611*
€ 5,32657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12611*
€ 4,91007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52611*
€ 4,19607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,90275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.