Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V 2Eing Federzugans 750-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V 2Eing Federzugans
Digital IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V 2Eing Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B126I76
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-400
EAN/GTIN:
     4045454424251
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Digital IO-Modul DC Serie 750 18-31,2V 2Eing Federzugans 750-400
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 - 3 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Zulässige Spannung am Eingang:
18 - 31.2 V
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, Relaismodul, wago kontakttechnik relaismodul, profibus buskoppler, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,45*
ab € 22,22*
€ 29,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,29*
€ 30,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,58417*
€ 31,35417*
€ 8,95*
ab € 24,40*
€ 33,21*
€ 5,46*
ab € 25,91*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35417*
€ 37,31146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06417*
€ 36,96636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93417*
€ 32,05166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02417*
€ 30,96876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67417*
€ 30,55226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58417*
€ 28,06516
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 324,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.